SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-682-PL-4-2
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-682-PL-4-2
Combiner; Roller; Bead; 3.78" Roller Width; 0.76" Roller Diameter; Acetal Material; Series 682; 2 Feet Long; 4.6" Height; 1-1/2" Width; Steel Guide Material
制造商部件号
VG-682-PL-4-2
BDI部件号
337978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E4%B8%8E%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/VG-682-PL-4-2/p/337978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405268227
重量 / Kilogram
3.538
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Combiner
产品类型
Roller
滚动体类型
Bead
滚轮材料
Acetal
系列
682
长度 - 英尺
2
导向材料
Steel
其它特点
Side Guide | Operating Temperature -4 to 170 Deg F | 10 Gauge Channel | Polyamide Pin Rail | Stainless Steel Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Combiner
关键字串
Roller Conveyor
制造商货号
VG-682-PL-4-2
制造商内部编号
VG-682-PL-
重量/磅
7.8
详细描述
Combiner; Roller; Bead; 3.78" Roller Width; 0.76" Roller Diameter; Acetal Material; Series 682; 2 Feet Long; 4.6" Height; 1-1/2" Width; Steel Guide Material
滚轮宽
3.78英寸 | 96.012毫米
滚轮直
0.76英寸 | 19.304毫米
高度
4.6 英寸 | 116.84 毫米
宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米