VG-682-PL-8-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEASSYXX-CMBNR-RLR-682-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmd3WVM4eE1EYzJOemsxT0RrNU9UQTNNQzlKVGtSV1IwVkJVMU5aV0ZoZlEwMUNUbEpmVWt4U1h6WTRNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjA1NGFkMTgxMmE1MzBiYTQ1ZmRjYTU0ZDVhNmJiNTQ5MmM3Yzk4MDJhM2M5ZmExNzM3ZThmM2MzY2U0YmU2Ng
337992 滚子与导轨总成 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-682-PL-8-2

描述

SYSTEM PLAST VG-682-PL-8-2

Combiner; Roller; Bead; 7.62" Roller Width; 0.76" Roller Diameter; Acetal Material; Series 682; 2 Feet Long; 8.38" Height; 1-1/2" Width; Steel Guide Material

制造商部件号

VG-682-PL-8-2

BDI部件号
337992

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405268418
重量 / Kilogram
5.897
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Combiner
产品类型
Roller
滚动体类型
Bead
滚轮材料
Acetal
系列
682
长度 - 英尺
2
导向材料
Steel
其它特点
Side Guide | Operating Temperature -4 to 170 Deg F | 10 Gauge Channel | Polyamide Pin Rail | Stainless Steel Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Combiner
关键字串
Roller Conveyor
制造商货号
VG-682-PL-8-2
制造商内部编号
VG-682-PL-
重量/磅
13
详细描述
Combiner; Roller; Bead; 7.62" Roller Width; 0.76" Roller Diameter; Acetal Material; Series 682; 2 Feet Long; 8.38" Height; 1-1/2" Width; Steel Guide Material
宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮宽
7.62英寸 | 193.548毫米
高度
8.38 英寸 | 212.852 毫米
滚轮直
0.76英寸 | 19.304毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新