对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

VG-684-PL-2-08 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEASSYXX-BDGD-684-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmcyTWk4eE1EYzJPRFE1TkRVeU5qUTVOQzlKVGtSV1IwVkJVMU5aV0ZoZlFrUkhSRjgyT0RSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ZmZiNWRjNWE3YTYwYmY2ZmYwZDEzYmY5MWRiYWVkMmE3N2M2NzZmYzNlNWI0ODVhNjIxNmI3YjU5MjAxMDQ3
338922 滚子与导轨总成 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-684-PL-2-08

描述

SYSTEM PLAST VG-684-PL-2-08

Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 1.96" Roller Width; 0.62" Roller Diameter; Acetal Material; Series 684; 8 Feet Long; 2.69" Height; 1.4" Width; Steel Guide Material

制造商部件号

VG-684-PL-2-08

BDI部件号
338922

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
9.08
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Assembly
产品类型
Bead and Bead Guide
滚动体类型
Bead
滚轮材料
Acetal
系列
684
长度 - 英尺
8
导向材料
Steel
其它特点
Side Guide | Operating Temperature -4 to 170 Deg F | 10 Gauge Channel | Polyamide Pin Rail | Stainless Steel Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-684-PL-2-08
制造商内部编号
VG-684-PL-
重量/磅
20
详细描述
Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 1.96" Roller Width; 0.62" Roller Diameter; Acetal Material; Series 684; 8 Feet Long; 2.69" Height; 1.4" Width; Steel Guide Material
高度
2.69 英寸 | 68.326 毫米
宽度
1.4 英寸 | 35.56 毫米
滚轮宽
1.96英寸 | 49.784毫米
滚轮直
0.62英寸 | 15.748毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新