https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEASSYXX-BDGD-684-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmcyTWk4eE1EYzJPRFE1TkRVeU5qUTVOQzlKVGtSV1IwVkJVMU5aV0ZoZlFrUkhSRjgyT0RSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ZmZiNWRjNWE3YTYwYmY2ZmYwZDEzYmY5MWRiYWVkMmE3N2M2NzZmYzNlNWI0ODVhNjIxNmI3YjU5MjAxMDQ3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEASSYXX-BDGD-684-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmcyTWk4eE1EYzJPRFE1TkRVeU5qUTVOQzlKVGtSV1IwVkJVMU5aV0ZoZlFrUkhSRjgyT0RSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ZmZiNWRjNWE3YTYwYmY2ZmYwZDEzYmY5MWRiYWVkMmE3N2M2NzZmYzNlNWI0ODVhNjIxNmI3YjU5MjAxMDQ3
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-684-SS-6-03
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-684-SS-6-03
Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 5.78" Roller Width; 0.62" Roller Diameter; Acetal Material; Series 684; 3 Feet Long; 6.48" Height; 1.4" Width; Stainless Steel Guide Material
制造商部件号
VG-684-SS-6-03
BDI部件号
338971
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E4%B8%8E%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/VG-684-SS-6-03/p/338971
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405271104
重量 / Kilogram
6.36
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Assembly
产品类型
Bead and Bead Guide
滚动体类型
Bead
滚轮材料
Acetal
系列
684
长度 - 英尺
3
导向材料
Stainless Steel
其它特点
Side Guide | Operating Temperature -4 to 170 Deg F | 10 Gauge Channel | Polyamide Pin Rail | Stainless Steel Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-684-SS-6-03
制造商内部编号
VG-684-SS-
重量/磅
14
详细描述
Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 5.78" Roller Width; 0.62" Roller Diameter; Acetal Material; Series 684; 3 Feet Long; 6.48" Height; 1.4" Width; Stainless Steel Guide Material
滚轮直
0.62英寸 | 15.748毫米
滚轮宽
5.78英寸 | 146.812毫米
高度
6.48 英寸 | 164.592 毫米
宽度
1.4 英寸 | 35.56 毫米