VG-684BR-1.5-AB-04 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEASSYXX-BDGD-BR-1.5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnMk55ODRPVFl4TWpneE56ZzFPRGcyTG1wd1p3fGExOTVlMGYwOTY2MzZhZDFjOWYyYzYzMzgyNmE5MDhmNWU3NzQzOTgwNjE4NWJjYWM2YjBjNjYxY2EzNjZhMTA
338981 滚子与导轨总成 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-684BR-1.5-AB-04

描述

SYSTEM PLAST VG-684BR-1.5-AB-04

Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 1.28" Roller Width; 0.62" Roller Diameter; Acetal Material; Series BR-1.5; 4 Feet Long; 1.95" Height; 1.13" Width; Aluminum Guide Material

制造商部件号

VG-684BR-1.5-AB-04

BDI部件号
338981

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405269705
重量 / Kilogram
2.068
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Assembly
产品类型
Bead and Bead Guide
滚动体类型
Bead
滚轮材料
Acetal
系列
BR-1.5
长度 - 英尺
4
导向材料
Aluminum
其它特点
Side Guide | Operating Temperature -4 to 170 Deg F | Gray Polyamide Pin Rail | Carbon Steel Pin | Grey Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-684BR-1.5-AB-04
制造商内部编号
VG-684BR-1
重量/磅
4.56
详细描述
Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 1.28" Roller Width; 0.62" Roller Diameter; Acetal Material; Series BR-1.5; 4 Feet Long; 1.95" Height; 1.13" Width; Aluminum Guide Material
滚轮宽
1.28英寸 | 32.512毫米
宽度
1.13 英寸 | 28.702 毫米
滚轮直
0.62英寸 | 15.748毫米
高度
1.95 英寸 | 49.53 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新