VG-685-PL-10-02 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEASSYXX-BDGD-685-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcyTWk4eE1EYzJPRFE1TkRVMU9USTJNaTlKVGtSV1IwVkJVMU5aV0ZoZlFrUkhSRjgyT0RWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MDMwOGU1MjEwYzFiNjRkYmNmZDdmYTc0MzdjMDFkMDBmZDg4Y2FhOTZkYzQ0NTg4YTE4NDUzZTE4N2UyMzM1
339006 滚子与导轨总成 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-685-PL-10-02

描述

SYSTEM PLAST VG-685-PL-10-02

Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 9.51" Roller Width; 0.68" Roller Diameter; Acetal Material; Series 685; 2 Feet Long; 10.24" Height; 1.47" Width; Steel Guide Material

制造商部件号

VG-685-PL-10-02

BDI部件号
339006

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405271401
重量 / Kilogram
8.346
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Assembly
产品类型
Bead and Bead Guide
滚动体类型
Bead
滚轮材料
Acetal
系列
685
长度 - 英尺
2
导向材料
Steel
其它特点
Heavy Duty | Side Guide | Operating Temperature -4 to 170 Deg F | 10 Gauge Channel | Polyamide Pin Rail | Stainless Steel Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-685-PL-10-02
制造商内部编号
VG-685-PL-
重量/磅
18.4
详细描述
Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 9.51" Roller Width; 0.68" Roller Diameter; Acetal Material; Series 685; 2 Feet Long; 10.24" Height; 1.47" Width; Steel Guide Material
高度
10.24 英寸 | 260.096 毫米
滚轮直
0.68英寸 | 17.272毫米
宽度
1.47 英寸 | 37.338 毫米
滚轮宽
9.51英寸 | 241.554毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新