对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

VG-685-PL-4-02 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEASSYXX-BDGD-685-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcyTWk4eE1EYzJPRFE1TkRVMU9USTJNaTlKVGtSV1IwVkJVMU5aV0ZoZlFrUkhSRjgyT0RWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MDMwOGU1MjEwYzFiNjRkYmNmZDdmYTc0MzdjMDFkMDBmZDg4Y2FhOTZkYzQ0NTg4YTE4NDUzZTE4N2UyMzM1
339019 滚子与导轨总成 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-685-PL-4-02

描述

SYSTEM PLAST VG-685-PL-4-02

Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 3.87" Roller Width; 0.68" Roller Diameter; Acetal Material; Series 685; 2 Feet Long; 4.61" Height; 1.47" Width; Steel Guide Material

制造商部件号

VG-685-PL-4-02

BDI部件号
339019

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405271609
重量 / Kilogram
3.629
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Assembly
产品类型
Bead and Bead Guide
滚动体类型
Bead
滚轮材料
Acetal
系列
685
长度 - 英尺
2
导向材料
Steel
其它特点
Heavy Duty | Side Guide | Operating Temperature -4 to 170 Deg F | 10 Gauge Channel | Polyamide Pin Rail | Stainless Steel Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-685-PL-4-02
制造商内部编号
VG-685-PL-
重量/磅
8
详细描述
Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 3.87" Roller Width; 0.68" Roller Diameter; Acetal Material; Series 685; 2 Feet Long; 4.61" Height; 1.47" Width; Steel Guide Material
宽度
1.47 英寸 | 37.338 毫米
滚轮宽
3.87英寸 | 98.298毫米
高度
4.61 英寸 | 117.094 毫米
滚轮直
0.68英寸 | 17.272毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新