https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEASSYXX-BDGD-685-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcyTWk4eE1EYzJPRFE1TkRVMU9USTJNaTlKVGtSV1IwVkJVMU5aV0ZoZlFrUkhSRjgyT0RWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MDMwOGU1MjEwYzFiNjRkYmNmZDdmYTc0MzdjMDFkMDBmZDg4Y2FhOTZkYzQ0NTg4YTE4NDUzZTE4N2UyMzM1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEASSYXX-BDGD-685-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcyTWk4eE1EYzJPRFE1TkRVMU9USTJNaTlKVGtSV1IwVkJVMU5aV0ZoZlFrUkhSRjgyT0RWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MDMwOGU1MjEwYzFiNjRkYmNmZDdmYTc0MzdjMDFkMDBmZDg4Y2FhOTZkYzQ0NTg4YTE4NDUzZTE4N2UyMzM1
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-685-SS-8-07
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-685-SS-8-07
Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 7.65" Roller Width; 0.68" Roller Diameter; Acetal Material; Series 685; 7 Feet Long; 8.38" Height; 1.47" Width; Stainless Steel Guide Material
制造商部件号
VG-685-SS-8-07
BDI部件号
339072
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E4%B8%8E%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/VG-685-SS-8-07/p/339072
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405272354
重量 / Kilogram
29.06
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Assembly
产品类型
Bead and Bead Guide
滚动体类型
Bead
滚轮材料
Acetal
系列
685
长度 - 英尺
7
导向材料
Stainless Steel
其它特点
Heavy Duty | Side Guide | Operating Temperature -4 to 170 Deg F | 10 Gauge Channel | Polyamide Pin Rail | Stainless Steel Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-685-SS-8-07
制造商内部编号
VG-685-SS-
重量/磅
64
详细描述
Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 7.65" Roller Width; 0.68" Roller Diameter; Acetal Material; Series 685; 7 Feet Long; 8.38" Height; 1.47" Width; Stainless Steel Guide Material
高度
8.38 英寸 | 212.852 毫米
宽度
1.47 英寸 | 37.338 毫米
滚轮直
0.68英寸 | 17.272毫米
滚轮宽
7.65英寸 | 194.31毫米

