VG-686A-1.25-07 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEASSYXX-BDGD-686A-1.25-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnd01pODRPVFl4TWpneE5ESTFORE00TG1wd1p3fDJjZTBhOWQyMTgyMzQ0YmVkYzJjZDBmMzQyOWNiZDA2NjNjMTM3ZDU2YTE3NzYzNzYwZmQ2MzJkZDBkZGUxNzc
339081 滚子与导轨总成 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-686A-1.25-07

描述

SYSTEM PLAST VG-686A-1.25-07

Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 1.28" Roller Width; 0.62" Roller Diameter; Acetal Material; Series 686A-1.25; 7 Feet Long; 1-3/4" Height; 0.98" Width; Aluminum Guide Material

制造商部件号

VG-686A-1.25-07

BDI部件号
339081

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405498556
重量 / Kilogram
2.209
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Assembly
产品类型
Bead and Bead Guide
滚动体类型
Bead
滚轮材料
Acetal
系列
686A-1.25
长度 - 英尺
7
导向材料
Aluminum
其它特点
Side Guide | Operating Temperature -10 to 180 Deg F | FDA Accepted Engineered Polymer Pin | Grey Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-686A-1.25-07
制造商内部编号
VG-686A-1.
重量/磅
4.87
详细描述
Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 1.28" Roller Width; 0.62" Roller Diameter; Acetal Material; Series 686A-1.25; 7 Feet Long; 1-3/4" Height; 0.98" Width; Aluminum Guide Material
宽度
0.98 英寸 | 24.892 毫米
滚轮宽
1.28英寸 | 32.512毫米
高度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
滚轮直
0.62英寸 | 15.748毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新