https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEASSYXX-BDGD-686A-3.0-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmhrTmk4eE1EYzNNVEF3T0RjME9UVTVPQzlKVGtSV1IwVkJVMU5aV0ZoZlFrUkhSRjgyT0RaQkxUTXVNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTM2YjUxMWZlODI3ZGU3Mzc1M2UwNjllZTA5ZTNhOWMxN2QyMzIyYzllZDIxYjkwNGE2YjM3YTUwMzhjZDQzMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEASSYXX-BDGD-686A-3.0-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmhrTmk4eE1EYzNNVEF3T0RjME9UVTVPQzlKVGtSV1IwVkJVMU5aV0ZoZlFrUkhSRjgyT0RaQkxUTXVNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTM2YjUxMWZlODI3ZGU3Mzc1M2UwNjllZTA5ZTNhOWMxN2QyMzIyYzllZDIxYjkwNGE2YjM3YTUwMzhjZDQzMg
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-686A-3.0-03
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-686A-3.0-03
Assembly; Bead and Bead Guide; Double Strand Bead; 1.3" Roller Width; 0.62" Roller Diameter; Acetal Material; Series 686A-3.0; 3 Feet Long; 3.41" Height; 0.98" Width; Aluminum Guide Material
制造商部件号
VG-686A-3.0-03
BDI部件号
339086
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E4%B8%8E%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/VG-686A-3-0-03/p/339086
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405498624
重量 / Kilogram
1.896
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Assembly
产品类型
Bead and Bead Guide
滚动体类型
Double Strand Bead
滚轮材料
Acetal
系列
686A-3.0
长度 - 英尺
3
导向材料
Aluminum
其它特点
Side Guide | Operating Temperature -10 to 180 Deg F | FDA Accepted Engineered Polymer Pin | Grey Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-686A-3.0-03
制造商内部编号
VG-686A-3.
重量/磅
4.18
详细描述
Assembly; Bead and Bead Guide; Double Strand Bead; 1.3" Roller Width; 0.62" Roller Diameter; Acetal Material; Series 686A-3.0; 3 Feet Long; 3.41" Height; 0.98" Width; Aluminum Guide Material
滚轮直
0.62英寸 | 15.748毫米
高度
3.41 英寸 | 86.614 毫米
宽度
0.98 英寸 | 24.892 毫米
滚轮宽
1.3英寸 | 33.02毫米