SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-687FLEX-1.4-07
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-687FLEX-1.4-07
Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 1.44" Roller Width; 0.49" Roller Diameter; Acetal Material; Series 687FLEX-1.4; 7 Feet Long; 1.9" Height; 0.86" Width; PVC Guide Material
制造商部件号
VG-687FLEX-1.4-07
BDI部件号
339121
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E4%B8%8E%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/VG-687FLEX-1-4-07/p/339121
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405499164
重量 / Kilogram
1.48
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Assembly
产品类型
Bead and Bead Guide
滚动体类型
Bead
滚轮材料
Acetal
系列
687FLEX-1.4
长度 - 英尺
7
导向材料
PVC
其它特点
Side Guide | Flexible | Operating Temperature -10 to 180 Deg F | FDA Accepted Engineered Polymer Pin | Grey Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-687FLEX-1.4-07
制造商内部编号
VG-687FLEX
重量/磅
3.248
详细描述
Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 1.44" Roller Width; 0.49" Roller Diameter; Acetal Material; Series 687FLEX-1.4; 7 Feet Long; 1.9" Height; 0.86" Width; PVC Guide Material
高度
1.9 英寸 | 48.26 毫米
滚轮直
0.49英寸 | 12.446毫米
滚轮宽
1.44英寸 | 36.576毫米
宽度
0.86 英寸 | 21.844 毫米


