https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEASSYXX-LNDVDR-RLRGD-688-3.3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhoTXk4eE1EYzJPVFEwTWpVek56VXdNaTlKVGtSV1IwVkJVMU5aV0ZoZlRFNUVWa1JTWDFKTVVrZEVYelk0T0MwekxqTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDFmZmJlNDdjN2MyZjhiZGMyYWViZWJiNDhjNzNmNDM0ZjMyY2VlYjkxOWJmZTU3Mjk2MGJkNzJjYzk3MTE1YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEASSYXX-LNDVDR-RLRGD-688-3.3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhoTXk4eE1EYzJPVFEwTWpVek56VXdNaTlKVGtSV1IwVkJVMU5aV0ZoZlRFNUVWa1JTWDFKTVVrZEVYelk0T0MwekxqTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDFmZmJlNDdjN2MyZjhiZGMyYWViZWJiNDhjNzNmNDM0ZjMyY2VlYjkxOWJmZTU3Mjk2MGJkNzJjYzk3MTE1YQ
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-688-3.3-07
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-688-3.3-07
Lane Divider; Roller and Roller Guide; Double Strand Roller; 1.44" Roller Width; 0.45" Roller Diameter; Acetal Material; Series 688-3.3; 7 Feet Long; 3.97" Height; 1.1" Width; Aluminum Guide Material
制造商部件号
VG-688-3.3-07
BDI部件号
339159
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E4%B8%8E%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/VG-688-3-3-07/p/339159
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405499768
重量 / Kilogram
5.906
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Lane Divider
产品类型
Roller and Roller Guide
滚动体类型
Double Strand Roller
滚轮材料
Acetal
系列
688-3.3
长度 - 英尺
7
导向材料
Aluminum
其它特点
Side Guide | Operating Temperature -10 to 180 Deg F | FDA Accepted Engineered Polymer Pin | Low Friction Roller | 2 Sided | Grey Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Lane Divider
关键字串
Roller Conveyor
制造商货号
VG-688-3.3-07
制造商内部编号
VG-688-3.3
重量/磅
13.02
详细描述
Lane Divider; Roller and Roller Guide; Double Strand Roller; 1.44" Roller Width; 0.45" Roller Diameter; Acetal Material; Series 688-3.3; 7 Feet Long; 3.97" Height; 1.1" Width; Aluminum Guide Material
滚轮宽
1.44英寸 | 36.576毫米
滚轮直
0.45英寸 | 11.43毫米
高度
3.97 英寸 | 100.838 毫米
宽度
1.1 英寸 | 27.94 毫米

