VG-688FLEX-1.4-10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEASSYXX-RLRGD-688FLEX-1.4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJoallpODRPVFl4TWpneU1UYzVNVEF5TG1wd1p3fGEzYzQ1MzZhYTBiOWMwYWM2MjM1ZWRiOGM4MWE1YzM0NjBjOWI2N2Y5ODBlN2FiMTg4YjU1YTQ0OTdkNDllNDQ
339171 滚子与导轨总成 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-688FLEX-1.4-10

描述

SYSTEM PLAST VG-688FLEX-1.4-10

Assembly; Roller and Roller Guide; Roller; 1.44" Roller Width; 0.45" Roller Diameter; Acetal Material; Series 688FLEX-1.4; 10 Feet Long; 1.9" Height; 0.86" Width; PVC Guide Material

制造商部件号

VG-688FLEX-1.4-10

BDI部件号
339171

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405499850
重量 / Kilogram
2.22
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Assembly
产品类型
Roller and Roller Guide
滚动体类型
Roller
滚轮材料
Acetal
系列
688FLEX-1.4
长度 - 英尺
10
导向材料
PVC
其它特点
Side Guide | Flexible | Operating Temperature -10 to 180 Deg F | FDA Accepted Engineered Polymer Pin | Grey Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Roller Conveyor
制造商货号
VG-688FLEX-1.4-10
制造商内部编号
VG-688FLEX
重量/磅
4.88
详细描述
Assembly; Roller and Roller Guide; Roller; 1.44" Roller Width; 0.45" Roller Diameter; Acetal Material; Series 688FLEX-1.4; 10 Feet Long; 1.9" Height; 0.86" Width; PVC Guide Material
滚轮宽
1.44英寸 | 36.576毫米
高度
1.9 英寸 | 48.26 毫米
滚轮直
0.45英寸 | 11.43毫米
宽度
0.86 英寸 | 21.844 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新