SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-ARB-SS34-BB-6-5
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-ARB-SS34-BB-6-5
Assembly; Roller and Roller Guide; Roller; 6" Roller Width; 3/4" Roller Diameter; Stainless Steel Material; Series ARB-SS; 5 Feet Long; 1.34" Height; 7.44" Width; Aluminum Guide Material
制造商部件号
VG-ARB-SS34-BB-6-5
BDI部件号
343840
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E4%B8%8E%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/VG-ARB-SS34-BB-6-5/p/343840
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.86
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Assembly
产品类型
Roller and Roller Guide
滚动体类型
Roller
滚轮材料
Stainless Steel
系列
ARB-SS
长度 - 英尺
5
导向材料
Aluminum
其它特点
Ball Bearing Roller End | Stainless Steel Cross Member Mounting Bracket
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Roller Conveyor
制造商货号
VG-ARB-SS34-BB-6-5
制造商内部编号
VG-ARB-SS3
重量/磅
12.92
详细描述
Assembly; Roller and Roller Guide; Roller; 6" Roller Width; 3/4" Roller Diameter; Stainless Steel Material; Series ARB-SS; 5 Feet Long; 1.34" Height; 7.44" Width; Aluminum Guide Material
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
高度
1.34 英寸 | 34.036 毫米
滚轮宽
6英寸 | 152.4毫米
宽度
7.44 英寸 | 188.976 毫米