SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-LDA-100-10
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-LDA-100-10
Lane Divider; Guide; Not Applicable; 0" Roller Width; 0" Roller Diameter; Not Applicable Material; Series LDA-100; 10 Feet Long; 2.62" Height; 1" Width; Aluminum Guide Material
制造商部件号
VG-LDA-100-10
BDI部件号
337480
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E4%B8%8E%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/VG-LDA-100-10/p/337480
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405506107
重量 / Kilogram
2.971
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Lane Divider
产品类型
Guide
滚动体类型
Not Applicable
滚轮材料
Not Applicable
系列
LDA-100
长度 - 英尺
10
导向材料
Aluminum
其它特点
Bendable to 40 Inch Radius
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Lane Divider
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-LDA-100-10
制造商内部编号
VG-LDA-100
重量/磅
0.63
详细描述
Lane Divider; Guide; Not Applicable; 0" Roller Width; 0" Roller Diameter; Not Applicable Material; Series LDA-100; 10 Feet Long; 2.62" Height; 1" Width; Aluminum Guide Material
滚轮宽
0英寸 | 0毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮直
0英寸 | 0毫米
高度
2.62 英寸 | 66.548 毫米