VG-LDP-100-10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEASSYXX-LNDVDR-CVR-LDP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmd5WXk4NU16RTFNVEExTlRNNE1EYzRMbXB3Wnd8NTRjZjI1Y2ZkN2Y1OGM2ZDI1YjVmZmUxMGE4NDMwYjhkM2JhZDJlMWVmYjYxMjdkMDY3NmRkZjkxMGI0M2EwNg
337481 滚子与导轨总成 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-LDP-100-10

描述

SYSTEM PLAST VG-LDP-100-10

Lane Divider Cover; Guide; Not Applicable; 0" Roller Width; 0" Roller Diameter; Not Applicable Material; Series LDP; 10 Feet Long; 2.2" Height; 1" Width; UHMW Guide Material

制造商部件号

VG-LDP-100-10

BDI部件号
337481

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405506114
重量 / Kilogram
0.113
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Lane Divider Cover
产品类型
Guide
滚动体类型
Not Applicable
滚轮材料
Not Applicable
系列
LDP
长度 - 英尺
10
导向材料
UHMW
其它特点
Replacement for VG-LDA-100 assembly
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Cover
关键字串
Lane Divider
制造商货号
VG-LDP-100-10
制造商内部编号
VG-LDP-100
重量/磅
0.01
详细描述
Lane Divider Cover; Guide; Not Applicable; 0" Roller Width; 0" Roller Diameter; Not Applicable Material; Series LDP; 10 Feet Long; 2.2" Height; 1" Width; UHMW Guide Material
滚轮宽
0英寸 | 0毫米
高度
2.2 英寸 | 55.88 毫米
滚轮直
0英寸 | 0毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新