SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-SSLD-20-10
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-SSLD-20-10
Lane Divider; Guide; Not Applicable; 0" Roller Width; 0" Roller Diameter; Not Applicable Material; Series LD; 10 Feet Long; 2-1/2" Height; 3/4" Width; UHMW Guide Material
制造商部件号
VG-SSLD-20-10
BDI部件号
337572
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E4%B8%8E%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/VG-SSLD-20-10/p/337572
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405473515
重量 / Kilogram
0.463
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Lane Divider
产品类型
Guide
滚动体类型
Not Applicable
滚轮材料
Not Applicable
系列
LD
长度 - 英尺
10
导向材料
UHMW
其它特点
14 Gauge Stainless Steel Sheath
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Lane Divider
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-SSLD-20-10
制造商内部编号
VG-SSLD-20
重量/磅
1
详细描述
Lane Divider; Guide; Not Applicable; 0" Roller Width; 0" Roller Diameter; Not Applicable Material; Series LD; 10 Feet Long; 2-1/2" Height; 3/4" Width; UHMW Guide Material
滚轮直
0英寸 | 0毫米
滚轮宽
0英寸 | 0毫米
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米