对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

VG-SSLD-20-5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEASSYXX-LNDVDR-GD-LD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmcyTnk4NU16RTFNVEExTmpZNU1UVXdMbXB3Wnd8NTg0YzZiYzlhOTM2OTc0YTFiZGU3ZGYwODJiMTAzMjhhNTYzMjk3YjEzYzU3NzFhNDViM2FkYTJmYzYwOTRhYg
337573 滚子与导轨总成 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-SSLD-20-5

描述

SYSTEM PLAST VG-SSLD-20-5

Lane Divider; Guide; Not Applicable; 0" Roller Width; 0" Roller Diameter; Not Applicable Material; Series LD; 5 Feet Long; 2-1/2" Height; 3/4" Width; UHMW Guide Material

制造商部件号

VG-SSLD-20-5

BDI部件号
337573

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Lane Divider
产品类型
Guide
滚动体类型
Not Applicable
滚轮材料
Not Applicable
系列
LD
长度 - 英尺
5
导向材料
UHMW
其它特点
14 Gauge Stainless Steel Sheath
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
名称
Lane Divider
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-SSLD-20-5
制造商内部编号
VG-SSLD-20
重量/磅
1
详细描述
Lane Divider; Guide; Not Applicable; 0" Roller Width; 0" Roller Diameter; Not Applicable Material; Series LD; 5 Feet Long; 2-1/2" Height; 3/4" Width; UHMW Guide Material
滚轮直
0英寸 | 0毫米
高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮宽
0英寸 | 0毫米
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新