https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24331768-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoaFl5OHhNREl3TmpjeE56QTFNRGt4TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalF6TXpFM05qaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZGY1MmExYWUwMWEzMzE0ZGNmNzE5ZDNkMGJkNzM3ZjE1ODBjOTNmNTVjYTAzNzc5M2UyZWFkMzlhMzFiOGMxOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24331768-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoaFl5OHhNREl3TmpjeE56QTFNRGt4TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalF6TXpFM05qaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZGY1MmExYWUwMWEzMzE0ZGNmNzE5ZDNkMGJkNzM3ZjE1ODBjOTNmNTVjYTAzNzc5M2UyZWFkMzlhMzFiOGMxOQ
REXNORD
REXNORD
10309056
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 10309056
Roller End Bearing; 5/8" Blind Bore; Nylon; Lubricated; For 1-1/2" Schedule 80 Pipe
制造商部件号
10309056
BDI部件号
24331768
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E7%AB%AF%E5%A4%B4%E8%BD%B4%E6%89%BF/10309056/p/24331768
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934776267
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
M00134
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.073
产品明细
Roller End Bearing
产品规格
5/8" Blind Bore; Nylon; Lubricated
详细描述
Roller End Bearing; 5/8" Blind Bore; Nylon; Lubricated; For 1-1/2" Schedule 80 Pipe