SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
HL-234
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST HL-234 ; 轴承/滑动轴承
Bearing; Roller End; 1/2" Bore; 1.87" Outside Diameter; 2-1/8" Width; Plain Bearing; 2" Flange Outside Diameter; UHMW
制造商部件号
SYSTEM PLAST HL-234
BDI部件号
342587
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E7%AB%AF%E5%A4%B4%E8%BD%B4%E6%89%BF/HL-234/p/342587
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
B04264
产品名称
Bearing
产品类型
Roller End
滚动体
Plain
材料
UHMW
其它特点
White | Blind Round Bore | Long
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller End Bearings
名称
Bearing
关键字串
Plain
制造商货号
HL-234
制造商内部编号
HL-234
重量/磅
0.2
详细描述
Bearing; Roller End; 1/2" Bore; 1.87" Outside Diameter; 2-1/8" Width; Plain Bearing; 2" Flange Outside Diameter; UHMW
法兰外径
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.87 英寸 | 47.498 毫米
宽度
2.125 英寸 | 53.975 毫米


