SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
NT4.5-R220
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST NT4.5-R220
Bearing; Roller End; 9/16" Bore; 1.61" Outside Diameter; 1.63" Width; Plain Bearing; 1.9" Flange Outside Diameter; ABS
制造商部件号
NT4.5-R220
BDI部件号
342384
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E7%AB%AF%E5%A4%B4%E8%BD%B4%E6%89%BF/NT4-5-R220/p/342384
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405447264
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
B04264
产品名称
Bearing
产品类型
Roller End
滚动体
Plain
材料
ABS
其它特点
Round Bore | 1-1/2 Inch Schedule 40 Pipe
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller End Bearings
名称
Bearing
关键字串
Plain
制造商货号
NT4.5-R220
制造商内部编号
NT4.5-R220
重量/磅
0.09
详细描述
Bearing; Roller End; 9/16" Bore; 1.61" Outside Diameter; 1.63" Width; Plain Bearing; 1.9" Flange Outside Diameter; ABS
孔径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
法兰外径
1.9 英寸 | 48.26 毫米
外径
1.61 英寸 | 40.894 毫米
宽度
1.63 英寸 | 41.402 毫米