SPB-220 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEBRGXXX-RLREND-BL-NBB-ACTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJoaFlpODRPVFkwT0RRNE5ERTRPRFEyTG1wd1p3fDJkODhlMzRlODNjODEwNjk2MjYwYThmZDhlMzRkMWVmNmYwNGYzMTFjMTFkZDZmZjEzODM5YjY2Mzg1ZmY5NTA
342416 滚子端头轴承 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

SPB-220

描述

SYSTEM PLAST SPB-220

Bearing; Roller End; 7/16" Bore; 1.62" Outside Diameter; 1.24" Width; Ball Bearing; 1.9" Flange Outside Diameter; Polypropylene

制造商部件号

SPB-220

BDI部件号
342416

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405467163
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
B04264
产品名称
Bearing
产品类型
Roller End
滚动体
Ball
材料
Polypropylene
其它特点
Hexagonal Bore | 420 Stainless Alloy Ball
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller End Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
SPB-220
制造商内部编号
SPB-220
重量/磅
0.1
详细描述
Bearing; Roller End; 7/16" Bore; 1.62" Outside Diameter; 1.24" Width; Ball Bearing; 1.9" Flange Outside Diameter; Polypropylene
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
法兰外径
1.9 英寸 | 48.26 毫米
宽度
1.24 英寸 | 31.496 毫米
外径
1.62 英寸 | 41.148 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新