ST-4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEBRGXXX-RLREND-PL-ST-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmd3TWk4NE9UWTBNVFE1TlRFd01UYzBMbXB3Wnd8MTM2YjkzMjcwM2MxODZhYmUxMTFmOWI2ZDI3MjEwYjFhZGRlYjFiNzBiNTg3ZDIxOTJlN2YzODNmNjYzZTBkMg
342638 滚子端头轴承 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

ST-4

描述

SYSTEM PLAST ST-4

Bearing Insert; Roller End; 1/2" Bore; 0.89" Outside Diameter; 1.63" Width; Plain Bearing; 1" Flange Outside Diameter; Nolu-S

制造商部件号

ST-4

BDI部件号
342638

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405476134
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B04264
产品名称
Bearing Insert
产品类型
Roller End
滚动体
Plain
材料
Nolu-S
其它特点
Round Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller End Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ST-4
制造商内部编号
ST-4
重量/磅
0.02
详细描述
Bearing Insert; Roller End; 1/2" Bore; 0.89" Outside Diameter; 1.63" Width; Plain Bearing; 1" Flange Outside Diameter; Nolu-S
法兰外径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
0.89 英寸 | 22.606 毫米
宽度
1.63 英寸 | 41.402 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新