SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
ST-5
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST ST-5
Bearing Insert; Roller End; 5/8" Bore; 0.89" Outside Diameter; 1.63" Width; Plain Bearing; 1" Flange Outside Diameter; Nolu-S
制造商部件号
ST-5
BDI部件号
342639
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E7%AB%AF%E5%A4%B4%E8%BD%B4%E6%89%BF/ST-5/p/342639
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405476141
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B04264
产品名称
Bearing Insert
产品类型
Roller End
滚动体
Plain
材料
Nolu-S
其它特点
Round Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller End Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ST-5
制造商内部编号
ST-5
重量/磅
0.02
详细描述
Bearing Insert; Roller End; 5/8" Bore; 0.89" Outside Diameter; 1.63" Width; Plain Bearing; 1" Flange Outside Diameter; Nolu-S
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
宽度
1.63 英寸 | 41.402 毫米
外径
0.89 英寸 | 22.606 毫米
法兰外径
1 英寸 | 25.4 毫米