对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

ST4-R320 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEBRGXXX-RLREND-PL-ST-ABS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJneFpDODRPVFkwT0RRNE5qUTRNakl5TG1wd1p3fGI3YmU1ZTVlOTY0MzRmNTdkZGEzOWQyOWZiYjg3YTliMTk3MTkwNjIzODk4YWMzMThiOGRjYjZjODM0OGVkNzk
342424 滚子端头轴承 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

ST4-R320

描述

SYSTEM PLAST ST4-R320

Bearing; Roller End; 1/2" Bore; 2.47" Outside Diameter; 1.63" Width; Plain Bearing; 2-7/8" Flange Outside Diameter; ABS

制造商部件号

ST4-R320

BDI部件号
342424

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405476325
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
B04264
产品名称
Bearing
产品类型
Roller End
滚动体
Plain
材料
ABS
其它特点
Round Bore | 2-1/2 Inch Schedule 40 Pipe
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller End Bearings
名称
Bearing
关键字串
Plain
制造商货号
ST4-R320
制造商内部编号
ST4-R320
重量/磅
0.19
详细描述
Bearing; Roller End; 1/2" Bore; 2.47" Outside Diameter; 1.63" Width; Plain Bearing; 2-7/8" Flange Outside Diameter; ABS
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
法兰外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
宽度
1.63 英寸 | 41.402 毫米
外径
2.47 英寸 | 62.738 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新