ST5-R270 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEBRGXXX-RLREND-PL-ST-ABS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJneFpDODRPVFkwT0RRNE5qUTRNakl5TG1wd1p3fGI3YmU1ZTVlOTY0MzRmNTdkZGEzOWQyOWZiYjg3YTliMTk3MTkwNjIzODk4YWMzMThiOGRjYjZjODM0OGVkNzk
342428 滚子端头轴承 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

ST5-R270

描述

SYSTEM PLAST ST5-R270

Bearing; Roller End; 5/8" Bore; 2.07" Outside Diameter; 1.63" Width; Plain Bearing; 2-3/8" Flange Outside Diameter; ABS

制造商部件号

ST5-R270

BDI部件号
342428

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405476448
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
B04264
产品名称
Bearing
产品类型
Roller End
滚动体
Plain
材料
ABS
其它特点
Round Bore | 2 Inch Schedule 40 Pipe
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Roller End Bearings
名称
Bearing
关键字串
Plain
制造商货号
ST5-R270
制造商内部编号
ST5-R270
重量/磅
0.08
详细描述
Bearing; Roller End; 5/8" Bore; 2.07" Outside Diameter; 1.63" Width; Plain Bearing; 2-3/8" Flange Outside Diameter; ABS
外径
2.07 英寸 | 52.578 毫米
宽度
1.63 英寸 | 41.402 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
法兰外径
2.375 英寸 | 60.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新