https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-MINR-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNE9DOHhNREF5T0RVMU9UWTJNekV6TkM5SlRrUlRTMFpDVkZWT1ZGaGZUVWxPVWw5VFZFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzI3NzgwNjc4MmIxYjdmNzY5OTcxMGE0ZTVhYjg5Y2Q2M2NkYWU3YzQxNDFiZmJhYjIwN2EyZTgyMmExODU0NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-MINR-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNE9DOHhNREF5T0RVMU9UWTJNekV6TkM5SlRrUlRTMFpDVkZWT1ZGaGZUVWxPVWw5VFZFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzI3NzgwNjc4MmIxYjdmNzY5OTcxMGE0ZTVhYjg5Y2Q2M2NkYWU3YzQxNDFiZmJhYjIwN2EyZTgyMmExODU0NQ
NILOS
NILOS
11MI-06-17-2
NILOS NILOS
描述
NILOS 11MI-06-17-2
Ball Transfer Unit; Stud; 6.4MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 39 Lbs Max Load; 10.5MM Base to Ball Height; 13MM Housing Diameter; 9.5MM Housing Height; Aluminum Housing
制造商部件号
11MI-06-17-2
BDI部件号
1240046
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/11MI-06-17-2/p/1240046
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578059689
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Stud
滚珠材料
Stainless Steel
最大载荷
39 Lbs
法兰尺寸(如应用)
Not Applicable
壳体材料
Aluminum
螺柱螺纹规格
M3
其它特点
Miniature
英寸 - 公制
Metric
详细描述
Ball Transfer Unit; Stud; 6.4MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 39 Lbs Max Load; 10.5MM Base to Ball Height; 13MM Housing Diameter; 9.5MM Housing Height; Aluminum Housing
滚珠外径
0.252 英寸 | 6.4 毫米
螺柱螺纹长度
0.236 英寸 | 6 毫米
总高
0.65 英寸 | 16.5 毫米
壳体高度
0.374 英寸 | 9.5 毫米
螺柱高度(如可用)
0.236 英寸 | 6 毫米
底座到滚珠高度
0.413 英寸 | 10.5 毫米
壳体直径
0.512 英寸 | 13 毫米

