4040-02 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGENBTUNTX-4040-PRSFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnMk1DOHhNRGN4TVRJMU1UUXhPVEUyTmk5SlRrUkhSVTVDVkZWT1ZGaGZOREEwTUY5UVVsTkdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDEwMzgwYmZjMjgyZjllMjc3ZjMwOTI5ZGYyYzYzNDhlOGFmYzUyZmMwYmM3ZmE2NzI5MTc1OGM3MGRkNzhkNA
426203 球传动单元 

GENERAL BEARING GENERAL BEARING

4040-02

描述

GENERAL BEARING 4040-02

Ball Transfer Unit; Press Fit; 5/8" Ball Diameter; Steel Ball Material; Ball Up 40 Lbs Max Load; 1.375 IN Dia Flange Size; 3/4" Base to Ball Height; 9/16" Housing Height; Steel Housing Material

制造商部件号

4040-02

BDI部件号
426203

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 10

品牌
制造商名称
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
最低订购量
EAN条码
0662300322901
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Press Fit
滚珠材料
Steel
最大载荷
Ball Up 40 Lbs
法兰尺寸(如应用)
1.375 IN Dia
壳体材料
Steel
其它特点
Light Capacity | Corrosion Resistant | Zinc Plated Housing
英寸 - 公制
Inch
详细描述
Ball Transfer Unit; Press Fit; 5/8" Ball Diameter; Steel Ball Material; Ball Up 40 Lbs Max Load; 1.375 IN Dia Flange Size; 3/4" Base to Ball Height; 9/16" Housing Height; Steel Housing Material
壳体高度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
壳体直径
0 英寸 | 0 毫米
螺柱螺纹长度
0 英寸 | 0 毫米
滚珠外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
螺柱高度(如可用)
0 英寸 | 0 毫米
底座到滚珠高度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总高
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新