https://www.bdiexpress.com/medias/INDGENBTUNTX-4126X-4SBFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnMU9TOHhNRGN4TVRJMU1UWXhOVGMzTkM5SlRrUkhSVTVDVkZWT1ZGaGZOREV5TmxoZk5GTkNSa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg1NDc4MTJiY2YxNjM4Y2I2NDRkMjE4NjkwMTY2NTJlMTQ4MDY0ODI0OTM4YTE4YmNhM2Q1ZDE0NmQzOGZjNDQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGENBTUNTX-4126X-4SBFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnMU9TOHhNRGN4TVRJMU1UWXhOVGMzTkM5SlRrUkhSVTVDVkZWT1ZGaGZOREV5TmxoZk5GTkNSa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg1NDc4MTJiY2YxNjM4Y2I2NDRkMjE4NjkwMTY2NTJlMTQ4MDY0ODI0OTM4YTE4YmNhM2Q1ZDE0NmQzOGZjNDQ
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
41261
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
描述
GENERAL BEARING 41261
Ball Transfer Unit; 4 Hole Square Bottom Flange; 1" Ball Diameter; Steel Ball Material; 350 Lbs Max Load; 2.25 X 2.25 IN Flange Size; 1-5/8" Base to Ball Height; 1-3/4" Housing Diameter; 1-11/32" Housing Height; Steel Housing Material
制造商部件号
41261
BDI部件号
426215
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/41261/p/426215
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
4 Hole Square Bottom Flange
滚珠材料
Steel
最大载荷
350 Lbs
法兰尺寸(如应用)
2.25 X 2.25 IN
壳体材料
Steel
螺栓尺寸
0.219 Inch
其它特点
High Capacity | Chrome Plated Ball
英寸 - 公制
Inch
详细描述
Ball Transfer Unit; 4 Hole Square Bottom Flange; 1" Ball Diameter; Steel Ball Material; 350 Lbs Max Load; 2.25 X 2.25 IN Flange Size; 1-5/8" Base to Ball Height; 1-3/4" Housing Diameter; 1-11/32" Housing Height; Steel Housing Material
壳体直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺柱螺纹长度
0 英寸 | 0 毫米
滚珠外径
1 英寸 | 25.4 毫米
总高
1.625 英寸 | 41.275 毫米
壳体高度
1.344 英寸 | 34.138 毫米
螺柱高度(如可用)
0 英寸 | 0 毫米
底座到滚珠高度
1.625 英寸 | 41.275 毫米


