4180-32 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGENBTUNTX-4180-PRSFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnMU15OHhNRGN4TVRJMU1UZ3hNak00TWk5SlRrUkhSVTVDVkZWT1ZGaGZOREU0TUY5UVVsTkdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2ZiMTc1MzQyNzBmNjAxMzY0ODA3ZWExYmQwMGJkMTg2N2JkZmQyMjcyYjdmYWE1NWNjMTFiZjk1YWZhYzE5Zg
426225 球传动单元 

GENERAL BEARING GENERAL BEARING

4180-32

描述

GENERAL BEARING 4180-32

Ball Transfer Unit; Press Fit; 1" Ball Diameter; Stainless Steel Ball Material; 125 Lbs Max Load; 1.855 IN Dia Flange Size; 1-3/16" Base to Ball Height; Steel Housing Material

制造商部件号

4180-32

BDI部件号
426225

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
最低订购量
EAN条码
0662300330050
重量 / Kilogram
0.099
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Press Fit
滚珠材料
Stainless Steel
最大载荷
125 Lbs
法兰尺寸(如应用)
1.855 IN Dia
壳体材料
Steel
其它特点
Light Capacity | Corrosion Resistant | Zinc Plated Housing
英寸 - 公制
Inch
详细描述
Ball Transfer Unit; Press Fit; 1" Ball Diameter; Stainless Steel Ball Material; 125 Lbs Max Load; 1.855 IN Dia Flange Size; 1-3/16" Base to Ball Height; Steel Housing Material
螺柱高度(如可用)
0 英寸 | 0 毫米
滚珠外径
1 英寸 | 25.4 毫米
壳体直径
0 英寸 | 0 毫米
总高
1.188 英寸 | 30.175 毫米
壳体高度
0 英寸 | 0 毫米
螺柱螺纹长度
0 英寸 | 0 毫米
底座到滚珠高度
1.188 英寸 | 30.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新