GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
4230-38
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
描述
GENERAL BEARING 4230-38
Ball Transfer Unit; 2 Hole Bottom Flange; 1" Ball Diameter; Stainless Steel Ball Material; 125 Lbs Max Load; 2.697 IN Flange Size; 1-3/16" Base to Ball Height; 1.636" Housing Diameter; 7/8" Housing Height; Stainless Steel Housing Material
制造商部件号
4230-38
BDI部件号
426227
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/4230-38/p/426227
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662300330258
重量 / Kilogram
0.145
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
2 Hole Bottom Flange
滚珠材料
Stainless Steel
最大载荷
125 Lbs
法兰尺寸(如应用)
2.697 IN
壳体材料
Stainless Steel
螺栓尺寸
0.219 Inch
其它特点
Light Capacity
英寸 - 公制
Inch
详细描述
Ball Transfer Unit; 2 Hole Bottom Flange; 1" Ball Diameter; Stainless Steel Ball Material; 125 Lbs Max Load; 2.697 IN Flange Size; 1-3/16" Base to Ball Height; 1.636" Housing Diameter; 7/8" Housing Height; Stainless Steel Housing Material
壳体高度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
螺柱高度(如可用)
0 英寸 | 0 毫米
壳体直径
1.636 英寸 | 41.554 毫米
底座到滚珠高度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
滚珠外径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺柱螺纹长度
0 英寸 | 0 毫米
总高
1.188 英寸 | 30.175 毫米