4240-03 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGENBTUNTX-4240-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnd05DOHhNRGN4TVRJMU1qQTBNVGMxT0M5SlRrUkhSVTVDVkZWT1ZGaGZOREkwTUY5VFZFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTlkMTc4MzlmN2FiYWI0ZjI0MmU2YTBmMGE5ODc4OTk4NDYxZmEzZDVhYzQwMGE4ODk4MWYwZDAyMTYyMDZmYg
426231 球传动单元 

GENERAL BEARING GENERAL BEARING

4240-03

描述

GENERAL BEARING 4240-03

Ball Transfer Unit; Stud; 1" Ball Diameter; Steel Ball Material; 125 Lbs Max Load; 1.356" Base to Ball Height; 1-13/64" Housing Diameter; Steel Housing Material

制造商部件号

4240-03

BDI部件号
426231

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
最低订购量
EAN条码
0662300330500
重量 / Kilogram
0.107
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Stud
滚珠材料
Steel
最大载荷
125 Lbs
法兰尺寸(如应用)
Not Applicable
壳体材料
Steel
螺柱螺纹规格
5/16-18
其它特点
Light Capacity | Molded Nylon Wiper Seal | Corrosion Resistant | Black Oxide Finish Housing
英寸 - 公制
Inch
详细描述
Ball Transfer Unit; Stud; 1" Ball Diameter; Steel Ball Material; 125 Lbs Max Load; 1.356" Base to Ball Height; 1-13/64" Housing Diameter; Steel Housing Material
壳体高度
0 英寸 | 0 毫米
壳体直径
1.203 英寸 | 30.556 毫米
螺柱高度(如可用)
0.72 英寸 | 18.288 毫米
底座到滚珠高度
1.356 英寸 | 34.442 毫米
滚珠外径
1 英寸 | 25.4 毫米
总高
2.076 英寸 | 52.73 毫米
螺柱螺纹长度
0.72 英寸 | 18.288 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新