GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
4260-01
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
描述
GENERAL BEARING 4260-01
Ball Transfer Unit; 4 Hole Square Bottom Flange; 1-1/2" Ball Diameter; Steel Ball Material; 250 Lbs Max Load; 3 X 3 IN Flange Size; 1-13/16" Base to Ball Height; 2-5/8" Housing Diameter; Steel Housing Material
制造商部件号
4260-01
BDI部件号
426233
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/4260-01/p/426233
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662300330609
重量 / Kilogram
0.53
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
4 Hole Square Bottom Flange
滚珠材料
Steel
最大载荷
250 Lbs
法兰尺寸(如应用)
3 X 3 IN
壳体材料
Steel
螺栓尺寸
0.281 Inch
其它特点
Heavy Duty | Light Capacity | Corrosion Resistant | Zinc Plated Housing
英寸 - 公制
Inch
详细描述
Ball Transfer Unit; 4 Hole Square Bottom Flange; 1-1/2" Ball Diameter; Steel Ball Material; 250 Lbs Max Load; 3 X 3 IN Flange Size; 1-13/16" Base to Ball Height; 2-5/8" Housing Diameter; Steel Housing Material
壳体高度
0 英寸 | 0 毫米
壳体直径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
滚珠外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
总高
1.813 英寸 | 46.05 毫米
螺柱高度(如可用)
0 英寸 | 0 毫米
螺柱螺纹长度
0 英寸 | 0 毫米
底座到滚珠高度
1.813 英寸 | 46.05 毫米