4550-03 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGENBTUNTX-4550-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJnd09DOHhNRGN4TVRJMU1qUXdNakl3Tmk5SlRrUkhSVTVDVkZWT1ZGaGZORFUxTUY5VFZFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGRiZTVhM2QxOTRjYTdjM2EwNWY3ZDM0NjlmZDBiM2IwZDQ1YzgyNDFlZThjMzRkYTE1MTVkNWIzODgwMmVhMg
426252 球传动单元 

GENERAL BEARING GENERAL BEARING

4550-03

描述

GENERAL BEARING 4550-03

Ball Transfer Unit; Stud; 1" Ball Diameter; Steel Ball Material; 125 Lbs Max Load; 1-7/16" Base to Ball Height; 1-7/32" Housing Diameter; Steel Housing Material

制造商部件号

4550-03

BDI部件号
426252

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
最低订购量
EAN条码
0662300330708
重量 / Kilogram
0.123
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Stud
滚珠材料
Steel
最大载荷
125 Lbs
法兰尺寸(如应用)
Not Applicable
壳体材料
Steel
螺柱螺纹规格
5/16-18
其它特点
Light Capacity | Corrosion Resistant | Black Oxide Finish Housing
英寸 - 公制
Inch
详细描述
Ball Transfer Unit; Stud; 1" Ball Diameter; Steel Ball Material; 125 Lbs Max Load; 1-7/16" Base to Ball Height; 1-7/32" Housing Diameter; Steel Housing Material
壳体高度
0 英寸 | 0 毫米
螺柱高度(如可用)
0.813 英寸 | 20.65 毫米
底座到滚珠高度
1.438 英寸 | 36.525 毫米
壳体直径
1.219 英寸 | 30.963 毫米
螺柱螺纹长度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
滚珠外径
1 英寸 | 25.4 毫米
总高
2.25 英寸 | 57.15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新