8749VN35BF73 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBCUNITXX-BALL-TRANSFER-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJobFl5ODVPRE0yTVRNeE5ERTRNVFF5TDBsT1JGSkNRMVZPU1ZSWVdGOUNRVXhNWDFSU1FVNVRSa1ZTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlNjg5ODQ3MjA3MjZlZDZhZjQ2MDVhMzIzODFjYjllOWVmNGRkZmJjYmUwMzQ2OTQ1YzgyZjFlMzcyMmNkNWEz
796029 球传动单元 

NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING

8749VN35BF73

描述

NICE #8749VN35BF73 (8013225 UPS#BTU-01) ; 轴承/其它球轴承

Ball Transfer Unit; Flush; 1-3/16" Ball Diameter; Stainless Steel Ball Material; 1-9/16" Base to Ball Height; 2" Housing Height; Steel Housing Material

制造商部件号

8749VN35BF73

BDI部件号
796029

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400607258
重量 / Kilogram
0.453
Product Group - BDI
M06110
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Flush
滚珠材料
Stainless Steel
壳体材料
Steel
其它特点
Rust Preservative
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Ball Transfer Units
名称
Ball Transfer Unit
详细描述
Ball Transfer Unit; Flush; 1-3/16" Ball Diameter; Stainless Steel Ball Material; 1-9/16" Base to Ball Height; 2" Housing Height; Steel Housing Material
底座到滚珠高度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
壳体直径
2 英寸 | 50.8 毫米
总高
1.563 英寸 | 39.7 毫米
滚珠外径
1.188 英寸 | 30.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新