https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-TUFF-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnNE5TOHhNREkyTXpJME9UWTRNalEyTWk5SlRrUlRTMFpDVkZWT1ZGaGZWRlZHUmw5VFZFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDAxNjJhZGMwYTNkYTRkNzhiMDdjNWY3OGE3Mzk3YTBkZTdmMWQwYjVhMzAzNTI5MGU0MTk1YWVmNTRmZTQyNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-TUFF-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnNE5TOHhNREkyTXpJME9UWTRNalEyTWk5SlRrUlRTMFpDVkZWT1ZGaGZWRlZHUmw5VFZFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDAxNjJhZGMwYTNkYTRkNzhiMDdjNWY3OGE3Mzk3YTBkZTdmMWQwYjVhMzAzNTI5MGU0MTk1YWVmNTRmZTQyNA
NILOS
NILOS
BT 0519-23-15
NILOS NILOS
描述
NILOS BT 0519-23-15
Ball Transfer Unit; Stud; 20MM Base to Ball Height; 20MM Housing Diameter; 12.7MM Ball Outside Diameter; Stainless Steel Ball Material; 55 Lbs Max Load; 18MM Housing Height; Stainless Steel Housing Material
制造商部件号
BT 0519-23-15
BDI部件号
24528886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/BT-0519-23-15/p/24528886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579376938
重量 / Kilogram
0.194
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Stud
滚珠材料
Stainless Steel
最大载荷
55 Lbs
法兰尺寸(如应用)
Not Applicable
壳体材料
Stainless Steel
螺柱螺纹规格
M6
其它特点
Heavy Duty | Higher Load Capacity | Plain Solid Machined Body | Bolt Drill Hole Fixing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Ball Transfer Units
名称
Ball Transfer Unit
关键字串
Transfer
重量/磅
0.09259
详细描述
Ball Transfer Unit; Stud; 20MM Base to Ball Height; 20MM Housing Diameter; 12.7MM Ball Outside Diameter; Stainless Steel Ball Material; 55 Lbs Max Load; 18MM Housing Height; Stainless Steel Housing Material
壳体高度
0.709 英寸 | 18 毫米
总高
1.89 英寸 | 48 毫米
螺柱高度(如可用)
1.102 英寸 | 28 毫米
壳体直径
0.787 英寸 | 20 毫米
滚珠外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到滚珠高度
0.787 英寸 | 20 毫米
螺柱螺纹长度
1.102 英寸 | 28 毫米