

NILOS
NILOS
BT 1000-14
NILOS NILOS
描述
NILOS BT 1000-14
Ball Transfer Unit; 2 Hole Round Flange; 25.4MM Ball Diameter; Nylon Ball; Ball Up 55|Ball Down 22 Lbs Max Load; 73 MM Dia Flange Size; 30MM Base to Ball Height; 37.2MM Housing Diameter; 23.7MM Housing Height; Steel Housing
制造商部件号
BT 1000-14
BDI部件号
1299871
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/BT-1000-14/p/1299871
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578000018
重量 / Kilogram
0.175
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
2 Hole Round Flange
滚珠材料
Nylon
最大载荷
Ball Up 55 | Ball Down 22 Lbs
法兰尺寸(如应用)
73 MM Dia
壳体材料
Steel
螺栓尺寸
5.1 Millimeter
其它特点
General Purpose | Low Profile | Dirt Exit Hole | Zinc Plated Housing
英寸 - 公制
Metric
详细描述
Ball Transfer Unit; 2 Hole Round Flange; 25.4MM Ball Diameter; Nylon Ball; Ball Up 55|Ball Down 22 Lbs Max Load; 73 MM Dia Flange Size; 30MM Base to Ball Height; 37.2MM Housing Diameter; 23.7MM Housing Height; Steel Housing
螺柱高度(如可用)
0 英寸 | 0 毫米
螺柱螺纹长度
0 英寸 | 0 毫米
壳体直径
1.465 英寸 | 37.2 毫米
壳体高度
0.933 英寸 | 23.7 毫米
底座到滚珠高度
1.181 英寸 | 30 毫米
滚珠外径
1 英寸 | 25.4 毫米
总高
1.181 英寸 | 30 毫米