

NILOS
NILOS
BT 1003-14-28
NILOS NILOS
描述
NILOS BT 1003-14-28
Ball Transfer Unit; Stud; 25.4MM Ball Diameter; Nylon Ball; Ball Up 55|Ball Down 22 Lbs Max Load; 39.7MM Base to Ball Height; 39.7MM Housing Diameter; 33.4MM Housing Height; Steel Housing
制造商部件号
BT 1003-14-28
BDI部件号
1299879
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/BT-1003-14-28/p/1299879
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578052673
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Stud
滚珠材料
Nylon
最大载荷
Ball Up 55 | Ball Down 22 Lbs
法兰尺寸(如应用)
Not Applicable
壳体材料
Steel
螺柱螺纹规格
M8
其它特点
Drill Hole Fixing | Optional Alternative Thread Size and Dirt Exit Hole | Zinc Plated Housing
英寸 - 公制
Metric
详细描述
Ball Transfer Unit; Stud; 25.4MM Ball Diameter; Nylon Ball; Ball Up 55|Ball Down 22 Lbs Max Load; 39.7MM Base to Ball Height; 39.7MM Housing Diameter; 33.4MM Housing Height; Steel Housing
螺柱螺纹长度
1.102 英寸 | 28 毫米
壳体高度
1.315 英寸 | 33.4 毫米
螺柱高度(如可用)
1.102 英寸 | 28 毫米
总高
2.665 英寸 | 67.7 毫米
滚珠外径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到滚珠高度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
壳体直径
1.563 英寸 | 39.7 毫米