https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-TUFF-4SBFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJoaE1TOHhNREkyTXpJMU1qUTJOemMwTWk5SlRrUlRTMFpDVkZWT1ZGaGZWRlZHUmw4MFUwSkdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDhmMTU1ZjM3NTk2MDFjOTMyNGRlMWQ1ZTNhMzZlNWYwMmExZWNhNzMxMDRhNGJhM2JkMWM4ZDExMjAxMzIxZQ
NILOS
NILOS
BT 1029-24
NILOS NILOS
描述
NILOS BT 1029-24
Ball Transfer Unit; 4 Hole Square Bottom Flange; 31.7MM Ball Diameter; 551 Lbs Max Load; 63.45 X 63.45 MM Flange Size; 50MM Base to Ball Height; 50MM Housing Diameter; 42MM Housing Height; Steel Housing
制造商部件号
BT 1029-24
BDI部件号
1299929
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/BT-1029-24/p/1299929
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578047631
重量 / Kilogram
0.74
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
4 Hole Square Bottom Flange
最大载荷
551 Lbs
法兰尺寸(如应用)
63.45 X 63.45 MM
壳体材料
Steel
螺栓尺寸
7 Millimeter
其它特点
Heavy Duty | Higher Load Capacity | Plain Solid Machined Body | Dust Seal | Dirt Exit Hole | Drill Hole Fixing
英寸 - 公制
Metric
详细描述
Ball Transfer Unit; 4 Hole Square Bottom Flange; 31.7MM Ball Diameter; 551 Lbs Max Load; 63.45 X 63.45 MM Flange Size; 50MM Base to Ball Height; 50MM Housing Diameter; 42MM Housing Height; Steel Housing
螺柱螺纹长度
0 英寸 | 0 毫米
总高
1.969 英寸 | 50 毫米
螺柱高度(如可用)
0 英寸 | 0 毫米
底座到滚珠高度
1.969 英寸 | 50 毫米
滚珠外径
1.248 英寸 | 31.7 毫米
壳体直径
1.969 英寸 | 50 毫米
壳体高度
1.654 英寸 | 42 毫米