https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-1000-2RFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmcwTVM4eE1ETXhNRFEwT1RJd01URTRNaTlKVGtSVFMwWkNWRlZPVkZoZk1UQXdNRjh5VWtaTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTA5Njg4NGQzYTllMWM0N2E1Njg3ZTM0MWUxOGVmZGFhOWZiY2Q2NmU3NGVmYWNlMzM3MmZmYWVjOTljNGRkOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-1000-2RFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmcwTVM4eE1ETXhNRFEwT1RJd01URTRNaTlKVGtSVFMwWkNWRlZPVkZoZk1UQXdNRjh5VWtaTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTA5Njg4NGQzYTllMWM0N2E1Njg3ZTM0MWUxOGVmZGFhOWZiY2Q2NmU3NGVmYWNlMzM3MmZmYWVjOTljNGRkOA
SKF
SKF
BT 3000-16
SKF SKF
描述
SKF BT 3000-16
Ball Transfer Unit; 2 Hole Round Flange; 19MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; Ball Up 55|Ball Down 22 Lbs Max Load; 61 MM Dia Flange Size; 22MM Base to Ball Height; 29.1MM Housing Diameter; 18.8MM Housing Height; Steel Housing
制造商部件号
BT 3000-16
BDI部件号
1299984
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/BT-3000-16/p/1299984
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.087
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
2 Hole Round Flange
滚珠材料
Stainless Steel
最大载荷
Ball Up 55 | Ball Down 22 Lbs
法兰尺寸(如应用)
61 MM Dia
壳体材料
Steel
螺栓尺寸
5.1 Millimeter
其它特点
General Purpose | Low Profile | Dirt Exit Hole | Zinc Plated Housing
英寸 - 公制
Metric
详细描述
Ball Transfer Unit; 2 Hole Round Flange; 19MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; Ball Up 55|Ball Down 22 Lbs Max Load; 61 MM Dia Flange Size; 22MM Base to Ball Height; 29.1MM Housing Diameter; 18.8MM Housing Height; Steel Housing
螺柱高度(如可用)
0 英寸 | 0 毫米
总高
0.866 英寸 | 22 毫米
壳体高度
0.74 英寸 | 18.8 毫米
底座到滚珠高度
0.866 英寸 | 22 毫米
壳体直径
1.146 英寸 | 29.1 毫米
螺柱螺纹长度
0 英寸 | 0 毫米
滚珠外径
0.748 英寸 | 19 毫米