对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

BT 3001-13-25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-3001-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhqTWk4eE1EY3hNVEkwTnpBNU16YzVNQzlKVGtSVFMwWkNWRlZPVkZoZk16QXdNVjlUVkVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNjEzZDc4ODQ2NjFhNzVmMGY2NzU3MjM4YTJiMWY2OTdkMGJhOWQ5MDYzODFlOTU4MmJmODVkZjc0ZTliZWE2
1299986 球传动单元 

NILOS NILOS

BT 3001-13-25

描述

NILOS BT 3001-13-25

Ball Transfer Unit; Stud; 19MM Ball Diameter; Steel Ball; Ball Up 55|Ball Down 22 Lbs Max Load; 24.6MM Base to Ball Height; 32.1MM Housing Diameter; 19.9MM Housing Height; Steel Housing

制造商部件号

BT 3001-13-25

BDI部件号
1299986

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316578000940
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Stud
滚珠材料
Steel
最大载荷
Ball Up 55 | Ball Down 22 Lbs
法兰尺寸(如应用)
Not Applicable
壳体材料
Steel
螺柱螺纹规格
M8
其它特点
Adjustable Height | Drill Hole Fixing | Optional Additional Nut; Alternative Thread Size and Dirt Exit Hole | Zinc Plated Housing
英寸 - 公制
Metric
详细描述
Ball Transfer Unit; Stud; 19MM Ball Diameter; Steel Ball; Ball Up 55|Ball Down 22 Lbs Max Load; 24.6MM Base to Ball Height; 32.1MM Housing Diameter; 19.9MM Housing Height; Steel Housing
螺柱螺纹长度
0.984 英寸 | 25 毫米
滚珠外径
0.748 英寸 | 19 毫米
螺柱高度(如可用)
0.984 英寸 | 25 毫米
壳体高度
0.783 英寸 | 19.9 毫米
总高
1.953 英寸 | 49.6 毫米
底座到滚珠高度
0.969 英寸 | 24.6 毫米
壳体直径
1.264 英寸 | 32.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新