https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-1018-3RTFL-SPR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnNU1TOHhNREkyTXpJMU1EWXpNamN6TkM5SlRrUlRTMFpDVkZWT1ZGaGZNVEF4T0Y4elVsUkdURjlUVUZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmY2I5Mzg1MTRhNTI2YzdiYjcwZDA5N2MwZDdmNzgwZDI5YjhhNTcwNmUzNzA1ZThhMDNjMDYzOGExOTdlNGIz
NILOS
NILOS
BT 4008-13
NILOS NILOS
描述
NILOS BT 4008-13
Ball Transfer Unit; 3 Hole Round Top Flange|Spring Loaded; 50.8MM Ball Diameter; 152.4 MM Dia Flange Size; 139.7MM Base to Ball Height; 101.6MM Housing Diameter; 126.7MM Housing Height
制造商部件号
BT 4008-13
BDI部件号
1300028
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/BT-4008-13/p/1300028
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578001244
重量 / Kilogram
5.09
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
3 Hole Round Top Flange | Spring Loaded
法兰尺寸(如应用)
152.4 MM Dia
螺栓尺寸
9 Millimeter
其它特点
Low Profile | Dirt Exit Hole
英寸 - 公制
Metric
详细描述
Ball Transfer Unit; 3 Hole Round Top Flange|Spring Loaded; 50.8MM Ball Diameter; 152.4 MM Dia Flange Size; 139.7MM Base to Ball Height; 101.6MM Housing Diameter; 126.7MM Housing Height
螺柱高度(如可用)
0 英寸 | 0 毫米
底座到滚珠高度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
滚珠外径
2 英寸 | 50.8 毫米
壳体高度
4.988 英寸 | 126.7 毫米
螺柱螺纹长度
0 英寸 | 0 毫米
总高
5.5 英寸 | 139.7 毫米
壳体直径
4 英寸 | 101.6 毫米