BT 545-4-14 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-EURO0-PRSFT-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnNU55OHhNREkyTXpJMU1qYzJNalkxTkM5SlRrUlRTMFpDVkZWT1ZGaGZSVlZTVHpCZlVGSlRSbFJmTkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDViMTBkNzY4ODIyMDk0YjdjODAzN2Y5ZjgyZTc5NzVjYmFjYjVjNTcwYjVmNzM5NWM1MjQzZDFmMWU4MzM0ZDg
24091118 球传动单元 

SKF SKF

BT 545-4-14

描述

SKF BT 545-4-14

Ball Transfer Unit; Press Fit; 53.5MM Base to Ball Height; 62MM Housing Diameter; 44.5MM Ball Outside Diameter; Nylon Ball Material; 132 Lbs Max Load; 75 MM Dia Flange Size; 44.5MM Housing Height; Steel Housing Material

制造商部件号

BT 545-4-14

BDI部件号
24091118

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Press Fit
滚珠材料
Nylon
最大载荷
132 Lbs
法兰尺寸(如应用)
75 MM Dia
壳体材料
Steel
其它特点
Dirt Exit Hole | Felt Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Ball Transfer Units
名称
Ball Transfer Unit
关键字串
Transfer
详细描述
Ball Transfer Unit; Press Fit; 53.5MM Base to Ball Height; 62MM Housing Diameter; 44.5MM Ball Outside Diameter; Nylon Ball Material; 132 Lbs Max Load; 75 MM Dia Flange Size; 44.5MM Housing Height; Steel Housing Material
滚珠外径
1.752 英寸 | 44.5 毫米
总高
2.106 英寸 | 53.5 毫米
壳体直径
2.441 英寸 | 62 毫米
底座到滚珠高度
2.106 英寸 | 53.5 毫米
壳体高度
1.752 英寸 | 44.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新