https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-HEVI-4SBFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd6Tnk4eE1ESTJNekkxTXpRMU1EYzRNaTlKVGtSVFMwWkNWRlZPVkZoZlNFVldTVjgwVTBKR1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ZGNiN2NlZjhiZDQzNmVmNDAwMmI0Njg1ZmE5NmM2NjdiNTEyYjNkMTdhMzJjM2M0M2JkMzA0ZDhhMGRhN2Q2
NILOS
NILOS
BT 7123-16
NILOS NILOS
描述
NILOS BT 7123-16
Ball Transfer Unit; 4 Hole Square Bottom Flange; 45.5MM Base to Ball Height; 50.8MM Housing Diameter; 25.4MM Ball Outside Diameter; Stainless Steel Ball Material; 474 Lbs Max Load; 76.2 X 76.2 MM Flange Size; 39.1MM Housing Height; Steel Housing Material
制造商部件号
BT 7123-16
BDI部件号
22777508
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/BT-7123-16/p/22777508
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316575773045
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
4 Hole Square Bottom Flange
滚珠材料
Stainless Steel
最大载荷
474 Lbs
法兰尺寸(如应用)
76.2 X 76.2 MM
壳体材料
Steel
螺栓尺寸
7.1 Millimeter
其它特点
High Capacity | Optional Drain Hole and Grease Point | Drill Hole Fixing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Ball Transfer Units
名称
Ball Transfer Unit
关键字串
Transfer
重量/磅
1.6204
详细描述
Ball Transfer Unit; 4 Hole Square Bottom Flange; 45.5MM Base to Ball Height; 50.8MM Housing Diameter; 25.4MM Ball Outside Diameter; Stainless Steel Ball Material; 474 Lbs Max Load; 76.2 X 76.2 MM Flange Size; 39.1MM Housing Height; Steel Housing Material
壳体直径
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到滚珠高度
1.791 英寸 | 45.5 毫米
壳体高度
1.539 英寸 | 39.1 毫米
总高
1.791 英寸 | 45.5 毫米
滚珠外径
1 英寸 | 25.4 毫米