BT 7133 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-HEVI-STD-SPR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnMU9DOHhNRGN4TVRJME9EQTNOamd6TUM5SlRrUlRTMFpDVkZWT1ZGaGZTRVZXU1Y5VFZFUmZVMUJTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwNzEzNzRlYmVmMzZiYTdkOGU1ZDVmYjJjYjJjZGJmZmY4NDhmNWI0MTcwMjVmY2UzZDY3MWViN2ZlODZjOWJj
1300101 球传动单元 

SKF SKF

BT 7133

描述

SKF BT 7133

Ball Transfer Unit; Stud|Spring Loaded; 25.4MM Ball Diameter; 41.4MM Base to Ball Height; 44.5MM Housing Diameter; 35.8MM Housing Height

制造商部件号

BT 7133

BDI部件号
1300101

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.517
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Stud | Spring Loaded
法兰尺寸(如应用)
Not Applicable
螺柱螺纹规格
M10
其它特点
High Capacity | Optional Drain Hole and Grease Point | Shock Loading Protection
英寸 - 公制
Metric
详细描述
Ball Transfer Unit; Stud|Spring Loaded; 25.4MM Ball Diameter; 41.4MM Base to Ball Height; 44.5MM Housing Diameter; 35.8MM Housing Height
底座到滚珠高度
1.63 英寸 | 41.4 毫米
螺柱螺纹长度
1.402 英寸 | 35.6 毫米
壳体高度
1.409 英寸 | 35.8 毫米
螺柱高度(如可用)
1.402 英寸 | 35.6 毫米
壳体直径
1.752 英寸 | 44.5 毫米
滚珠外径
1 英寸 | 25.4 毫米
总高
3.031 英寸 | 77 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新