BT 7154-15S737 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-HEVI-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd6TUM4eE1ESTJNekkxTXpZME56TTVNQzlKVGtSVFMwWkNWRlZPVkZoZlNFVldTVjlUVkVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYWQyMjBhNDc2M2NhZDEzNjg1MzgyNjRhMDIxNGUwYzFmMGIxYzlmOGYyMDM1M2E2NmFiZDNhOWFlYmJiZWQ4
1300118 球传动单元 

SKF SKF

BT 7154-15S737

描述

SKF BT 7154-15S737

Ball Transfer Unit; Stud; 38.1MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 1477 Lbs Max Load; 60MM Base to Ball Height; 60.3MM Housing Diameter; 47MM Housing Height; Stainless Steel Housing

制造商部件号

BT 7154-15S737

BDI部件号
1300118

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.581
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Stud
滚珠材料
Stainless Steel
最大载荷
1477 Lbs
法兰尺寸(如应用)
Not Applicable
壳体材料
Stainless Steel
螺柱螺纹规格
1 UNF
其它特点
High Capacity | Optional Drain Hole and Grease Point | Drill Hole Fixing | Two Spanner Flat
英寸 - 公制
Metric
详细描述
Ball Transfer Unit; Stud; 38.1MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 1477 Lbs Max Load; 60MM Base to Ball Height; 60.3MM Housing Diameter; 47MM Housing Height; Stainless Steel Housing
总高
5.315 英寸 | 135 毫米
壳体高度
1.85 英寸 | 47 毫米
螺柱高度(如可用)
2.953 英寸 | 75 毫米
底座到滚珠高度
2.362 英寸 | 60 毫米
壳体直径
2.374 英寸 | 60.3 毫米
滚珠外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺柱螺纹长度
2.953 英寸 | 75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新