

NILOS
NILOS
BT 805-45-13
NILOS NILOS
描述
NILOS BT 805-45-13
Ball Transfer Unit; Press Fit; 36.8MM Base to Ball Height; 45MM Housing Diameter; 30MM Ball Outside Diameter; Steel Ball Material; Ball Up 1322 Lbs Max Load; 75 MM Dia Flange Size; 31.3MM Housing Height; Steel Housing Material
制造商部件号
BT 805-45-13
BDI部件号
22777514
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%90%83%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%8D%95%E5%85%83/BT-805-45-13/p/22777514
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576187704
重量 / Kilogram
1.1
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Press Fit
滚珠材料
Steel
最大载荷
Ball Up 1322 Lbs
法兰尺寸(如应用)
75 MM Dia
壳体材料
Steel
其它特点
Heavy Duty | High Capacity | Low Profile | Multi Hole Drain Plug | Zinc Plated Housing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Ball Transfer Units
名称
Ball Transfer Unit
关键字串
Transfer
重量/磅
2.42508
详细描述
Ball Transfer Unit; Press Fit; 36.8MM Base to Ball Height; 45MM Housing Diameter; 30MM Ball Outside Diameter; Steel Ball Material; Ball Up 1322 Lbs Max Load; 75 MM Dia Flange Size; 31.3MM Housing Height; Steel Housing Material
总高
1.449 英寸 | 36.8 毫米
壳体直径
1.772 英寸 | 45 毫米
滚珠外径
1.181 英寸 | 30 毫米
壳体高度
1.232 英寸 | 31.3 毫米
底座到滚珠高度
1.449 英寸 | 36.8 毫米