对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

DL 24-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-DL-TRNG-SPR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnek5TOHhNREE1TURBeU1qQTNOalEwTmk5SlRrUlRTMFpDVkZWT1ZGaGZSRXhmVkZKT1IxOVRVRkpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYxOTA5MzM5MzIzODIzOWVmNjAyN2E2OWUzNzhjOTYxMThhMWI1N2IzMjNkZGY3MTY2YTAxZjEyMWNjZGJjOTU
22777480 球传动单元 

NILOS NILOS

DL 24-16

描述

NILOS DL 24-16

Ball Transfer Unit; Tolerance Ring; 30MM Base to Ball Height; 23.9MM Housing Diameter; 12.7MM Ball Outside Diameter; Stainless Steel Ball Material; 88 Lbs Max Load; Not Applicable Flange Size; 28.5MM Housing Height; Steel Housing Material

制造商部件号

DL 24-16

BDI部件号
22777480

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574246427
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
M06110
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Tolerance Ring
滚珠材料
Stainless Steel
最大载荷
88 Lbs
法兰尺寸(如应用)
Not Applicable
壳体材料
Steel
其它特点
Black Oxide Coated Housing | Die Lifter
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Ball Transfer Units
名称
Ball Transfer Unit
制造商内部编号
M/5906163
重量/磅
0.163
详细描述
Ball Transfer Unit; Tolerance Ring; 30MM Base to Ball Height; 23.9MM Housing Diameter; 12.7MM Ball Outside Diameter; Stainless Steel Ball Material; 88 Lbs Max Load; Not Applicable Flange Size; 28.5MM Housing Height; Steel Housing Material
总高
1.181 英寸 | 30 毫米
底座到滚珠高度
1.181 英寸 | 30 毫米
壳体高度
1.122 英寸 | 28.5 毫米
壳体直径
0.941 英寸 | 23.9 毫米
滚珠外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新