133-67982 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXLVLRXX-133-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmd6TlM4NU5qYzJNVE0zTXpNeU56WTJMbXB3Wnd8ZTBkMTg0ZDViNDRjMjM0MDI2MTc5YmNjOTcxNTc1ODJhZTRmMjUxN2MzMjBiNDc0NjhkOWFmNzlmYWUyNGRhNQ
22460047 矫直机 

REXNORD REXNORD

133-67982

描述

REXNORD 133-67982

Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 5.91" Thread Length; 133 Series; 7.72" Overall Height; 4.02" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.43 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material

制造商部件号

133-67982

BDI部件号
22460047

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210906085
重量 / Kilogram
0.479
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
3/4-10
连接
15 Degree
系列
133
安装孔数量
2
安装孔尺寸
0.43 Inch
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Nylon
防振垫型号
0-630052
其它特点
Spindle Type 6B
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
133-67982
重量/磅
1
详细描述
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 5.91" Thread Length; 133 Series; 7.72" Overall Height; 4.02" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.43 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
总高
7.72 英寸 | 196.088 毫米
底板直径
4.02 英寸 | 102.108 毫米
螺纹长度
5.91 英寸 | 150.114 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新