169-651741 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXLVLRXX-169-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmhsT0M4NU5qYzJNVE00T1RBMU5qTXdMbXB3Wnd8YmRkYmNiNDM0OGEwYTY1ZTE2ZDZjZjFhYzg1MmU0MjI0MGNhOTEwZGFlZmFiNGY4ZmUwZDEyOTQ3YWFjYTdjZA
24109859 矫直机 

REXNORD REXNORD

169-651741

描述

REXNORD 169-651741

Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 5.44" Thread Length; 169 Series; 7.6" Overall Height; 4.84" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.49 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material

制造商部件号

169-651741

BDI部件号
24109859

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699478778
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
1-8
连接
2 Degree
系列
169
安装孔数量
2
安装孔尺寸
0.49 Inch
阀杆材料
Stainless Steel
底板材料
Nylon
防振垫型号
0-61653
其它特点
Spindle Type 21 | Maximum Load 10120 Lbs | Rubber Pad
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
169-651741
重量/磅
1.2
详细描述
Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 5.44" Thread Length; 169 Series; 7.6" Overall Height; 4.84" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.49 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
底板直径
4.84 英寸 | 122.936 毫米
总高
7.6 英寸 | 193.04 毫米
螺纹长度
5.44 英寸 | 138.176 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新